※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7001【ワケあり】 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 84893709 7001【ワケあり】 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 84893709 7001【ワケあり】 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 84893709 7001【ワケあり】 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 84893709 7001【ワケあり】 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 84893709

ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 適合扉質量(kg)ドア:30以下 注文コード84893709 品番7001【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9904,498
この商品は色・適合扉質量など52種類から選べます 他の種類を見る

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001〜7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。
閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
ストップ角度はパラレル型が70°〜180°、 スタンダード型が70°〜120°の任意の角度に設定可能。
出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ブラック 適合扉質量(kg)ドア:30以下 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合寸法(mm)ドア:800×1800
注意
※L・A・K・AK・APのバリエーションがあります。L=アングルブラケット,A=段付ブラケット,K=段付アーム,AK=段付ブラケット段付アーム,AP=エアタイトドア用。
※PS-7001〜PS-7003には、AW・KLもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする