スプリングワッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
W3/8
材質
注文コード
84896948
品番
スプリングワッシャー W3/8 ユニクロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
材質
厚さ(mm)
2.4
内径(Φmm)
9.8
外径(Φmm)
17.8
ねじの呼び
W3/8
種類
スプリングワッシャー
表面処理
ユニクロめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする