共立電機
スプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
W1/2
材質
SUS
注文コード
84896957
品番
SUS スプリングワッシャー 1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
SUS
厚さ(mm)
3.2
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
22.7
ねじの呼び
W1/2
種類
スプリングワッシャー