共立電機
スプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
W3/8
材質
SUS
注文コード
84896966
品番
SUS スプリングワッシャー 3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
SUS
厚さ(mm)
2.4
内径(Φmm)
9.8
外径(Φmm)
17.8
ねじの呼び
W3/8
種類
スプリングワッシャー