※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1本(50m)
導体サイズ(mm2)0.2
注文コード84898092
品番ORP-SL 0.2SQX6P(2464)
 
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
 
この商品は導体サイズ・内容量など480種類から選べます
他の種類を見る
 
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化)
摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。