メイン
日本IBM
日本IBMの 記録メディア・メモリー
日本IBMの LTO
LTOテープ Ultrium8テープ(5巻)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5巻)
注文コード
84898225
品番
LTO8-UNITEX-01PL041
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
LTOテープ
【仕様】
・容量:12TB(非圧縮時)・30TB(2.5:1圧縮時)
【構成品】
Ultrium8テープ(5巻)
容量(TB)
12(非圧縮時)、30(2.5:1圧縮時)
寸法(mm)
130×270×210
質量(kg)
1.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません