LT90H-USB-AL-MESt5 高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium9) UNITEX 84898286

メイン

高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium9)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台付属品・LT90H USB ドライブ本体×1・ArchiveLT for Windows LTOアーカイブソフトウェア×1・インストールCD×1・USBケーブル(2m)×1・標準保守契約×5年注文コード84898286品番LT90H-USB-AL-MESt5
販売価格(税込)¥6,047,800
販売価格(税別)
5,498,000

・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます
・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。

用途
・ドライブタイプ:LTO Ultrium9
・インターフェイス:USB3.0
・容量:18TB(非圧縮時)、45TB(2.5:1圧縮時)
・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)
付属品
・LT90H USB ドライブ本体×1
・ArchiveLT for Windows LTOアーカイブソフトウェア×1
・インストールCD×1
・USBケーブル(2m)×1
・標準保守契約×5年
寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5保守管理標準保守契約:5年容量(TB)18(非圧縮時)、45(2.5:1圧縮時)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする