T.SIN(テイシン電機)
絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
40
10
¥499
15
¥539
20
¥569
25
¥739
30
¥789
35
¥829
40
¥899
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
84899346
品番
SJB-340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
磨耗、摩擦係数が少なく耐化学、薬品性に優れた雄ネジ六角スペーサです。片側雄ネジ付、ネジ切り有り。RoHS対応。
全長(mm)
40
材質
POM(UL94-HB)(乳白色)
長さ(mm)
(雄ネジ部)6
外形(mm)
Φ5.5
締付トルク
(ナット)8kg
めねじサイズ
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.38MB)