曜日別特売
SJB-315 絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック T.SIN(テイシン電機) 84899398

 

SJB-315 絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック T.SIN(テイシン電機) 84899398
SJB-315 絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック T.SIN(テイシン電機) 84899398
SJB-315 絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック T.SIN(テイシン電機) 84899398
SJB-315 絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック T.SIN(テイシン電機) 84899398
SJB-315 絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック T.SIN(テイシン電機) 84899398

絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)15
内容量1パック(10個)注文コード84899398品番SJB-315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539

磨耗、摩擦係数が少なく耐化学、薬品性に優れた雄ネジ六角スペーサです。片側雄ネジ付、ネジ切り有り。RoHS対応。

全長(mm)
15
材質
POM(UL94-HB)(乳白色)
長さ(mm)
(雄ネジ部)6
外形(mm)
Φ5.5
締付トルク
(ナット)8kg
めねじサイズ
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.38MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする