※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ORP-SL 0.3SQX4P(SB)(2464) 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線 84900113 ORP-SL 0.3SQX4P(SB)(2464) 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線 84900113 ORP-SL 0.3SQX4P(SB)(2464) 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線 84900113 ORP-SL 0.3SQX4P(SB)(2464) 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線 84900113

細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(70m) 導体サイズ(mm2)0.3 注文コード84900113 品番ORP-SL 0.3SQX4P(SB)(2464)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は導体サイズ・内容量など480種類から選べます 他の種類を見る

業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化)
摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。

導体サイズ(mm2)0.3 全長(m)70 シース色 対数(P)4 AWG23 シールド 絶縁体外径(mm)1.09 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする