21031 Qシリーズ 野菜調理器 千六本 愛工業 84905853

Qシリーズ 野菜調理器 千六本

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84905853品番21031
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

Qシリーズは使い始めから洗い終わるまでのわずらわしさのない使いやすい製品。幅:約3mm・厚さ:約2.3mmに切れます。

材質ABS樹脂、エラストマーコンパウンド、ステンレス鋼刃、ステンレス刃質量(g)86寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.4×1.6×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84905853
2025-12-13
用途: お料理作製どき。
建設業・工事業

きんぴらごぼう一つとっても、細かったり、太かったりとピッタリなのが中々見つからなかったのが「ものたろうさん」に。散々探し求めたものがあったあった。嬉しくお料理するにも楽しくなります。

対象商品 : 84905853
2018-05-27
用途: 人参しりしり、大根なますなど
卸売・小売業

切れ味はいいです。切った野菜が目詰まりすることもなくスムーズに作業できます。裏側についているすべり止めも程よく効いているようです。太さは、炒め物やなますにちょうど良く、もっと生っぽいサラダには太いかな?といったところです。色も白いと汚れが目立つので、このぐらいがキッチンにはちょうどいい気がします。この切れ味がなるべく長く続けばいいなと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする