リニアウェイモジュール LWLM LWLM7M1R240H

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84909285 品番LWLM7M1R240H
参考基準価格(税別)¥13,880 販売価格(税込) ¥14,505
販売価格(税別)
13,186

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。

仕様スライドメンバー個数:1 寸法H(mm)アッセンブリ:7 寸法L1(mm)スライドメンバー:38 寸法W(mm)アッセンブリ:15 大きさ7 寸法H1(mm)スライドメンバー:6.6 寸法W2(mm)スライドメンバー:7.8 基本静定格荷重(N)2020 基本動定格荷重(N)1730 寸法W4(mm)スライドメンバー:5 寸法W6(mm)スライドメンバー:2.5 レール長さL(mm)トラックレール:240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする