オリンパス
卓上ズームマイクロホン ME34
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84913596
品番
ME34
参考基準価格(税別)
¥8,905
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
安定感のあるマイクスタンドで、広い部屋の講義でも安心録音。
寸法(mm)
マイク部/約Φ13×112.8
形式
エレクトレットコンデンサー型
電源
プラグインパワー方式(2~10V)
コード長さ(m)
1
本体寸法(mm)
約112.8×17.5×34
本体質量(g)
約38(コード含む)
周波数特性
70~15000Hz
出力インピーダンス(Ω)
1.1k
プラグ
Φ3.5mm3極モノラル金メッキプラグ
アズワン品番
64-9619-47
指向性
単一指向性