ブレードフレキ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84916633 品番 13×100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304 全長(mm)100 長さ(m)0.1 取付ねじG1/2 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-5120-45 最大使用水圧(Mpa)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
温水便座に使用

ワイヤーメッシュでしなやかで良い。接続部分もきつく締めなくても水漏れもなく取付も楽であった。取り替える前の便座付属のホースが一度外しただけで締め直しても水漏れが止まらなかったがこれは構造もシンプルで耐久性もありそう。価格も結構安いと思う。

対象商品:
84916728
2025-06-02
用途:
ガス給湯器へ浄水器を取付するため
安岡電気商会 様

長さもピッタリでした。水漏れもなくて長持ちしそうです。

2025-01-31
用途:
トイレ給水管接続
飲食業

しなやかで曲げやすいので、ステンレスフレキ管だときつい所でも簡単に使えて便利です。

対象商品:
84916694
2022-04-22
用途:
手洗い器水栓接続
電気・ガス・熱供給・水道業

70cmと100cmのブレードフレキを注文。このサイズはなかなか手に入りにくい長さですが安く購入できて良かったです。製品の質も良く問題なく使う事ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
84916642
2021-05-14
用途:
水道配管の連結
有限会社平井電設 様

アルミフレキの方がRが取れて使い勝手は良いですが冬期凍結が怖いです。しかしこのタイプはSUSメッシュの中がポリエチレンでできているので多少なりとも凍結に強そうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
1人が参考にしています
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする