※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タンピングランマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 打撃力(kN[kgf])10.8〜12.7(110〜1300) 注文コード84917342 品番MT-77HRL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥410,000
この商品は打撃力など4種類から選べます 他の種類を見る
打撃力(kN[kgf])10.8〜12.7(110〜1300) ストローク(mm)(衝撃板)50〜80 仕様衝撃数Hz:10.7〜11.6(644〜695:v.p.m) 寸法(mm)(衝撃板)285×340 質量(kg)77 本体寸法(mm)1070×375×740 エンジン部最大出力ホンダGXR120・2.7(3.7PS)・4サイクル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84917342 MT-77HRL 89844344 MT-77HRL 画像準備中 タンピングランマー 三笠産業[工具] 1台 299,800 税込329,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする