※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 転圧機
三笠産業[工具]の エンジンランマー
静音型タンピングランマー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84917358
品番
MT-55H-SS
参考基準価格(税別)
¥493,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
打撃力(kN[kgf])
7.4〜9.8(750〜1000)
ストローク(mm)
(衝撃板)30〜70
仕様
衝撃数Hz:10.7〜11.6(644〜695:v.p.m)
寸法(mm)
(衝撃板)220×315
質量(kg)
59
本体寸法(mm)
1055×370×730
エンジン部最大出力
ホンダGX-100・2.1(2.9PS)・4サイクル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600