※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静音型タンピングランマー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84917367 品番 MT-77HRL-SS
参考基準価格(税別)¥535,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
打撃力(kN[kgf])10.8〜12.7(110〜1300) ストローク(mm)(衝撃板)50〜80 仕様衝撃数Hz:10.7〜11.6(644〜695:v.p.m) 寸法(mm)(衝撃板)285×330 質量(kg)75 本体寸法(mm)1095×375×740 エンジン部最大出力ホンダGXR120・2.7(3.7PS)・4サイクル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84917367
2019-10-16
用途:
埋戻転圧時
四国エコ設備 様 (建設業・工事業)

静かでとってもいいのだけれども、少し重かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする