※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認下さい)

ディスクパッド シム付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット メーカーホンダ 主な適合純正品番43022-S9A-000 主な使用車種CR-V、ステップワゴン スパーダ、フリードハイブリッド 注文コード84919958 品番S5140M-02
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はメーカー・主な適合純正品番・主な使用車種など17種類から選べます 他の種類を見る

「接着」=「純正と内容状態同等のシム付き仕様」 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。

主な適合純正品番43022-S9A-000 メーカーホンダ 主な使用車種CR-V、ステップワゴン スパーダ、フリードハイブリッド 用途※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。 付属品インジゲーター(モニター) 幅(mm)88.7 厚さ(mm)14.5 高さ(mm)42.5 適合部位リヤ用 シム接着
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。</em>

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84920003
2025-05-25
用途:
自動車の消耗品交換に
有限会社近藤自動車 様

知っている限り、シム同梱のパッドはスズキ純正か、カシヤマさんの所なのですが、作りが純正品と同じなので、カシヤマさんが純正品を作っているのではと思っています。なので評価は純正同等です。シムはサビたりするので、同梱はとても助かります。

1人が参考にしています
2024-12-16
用途:
ブレーキパッドの交換作業
宮崎工業 様

今回もカシヤマさんのパッドを購入使用しましが、特に問題もなく鳴きも今のところありません。メーカーさんの半額程なので、とても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
84919933
2024-07-17
用途:
愛車DIYメンテ

これまで使用していたディクセルECからの交換。制動の感覚、ブレーキダスト共にディクセルと変わらず。価格が安かったので満足しています。

1人が参考にしています
2024-11-25
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった品物を安く購入することができて、大変に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
29277597
2023-05-09
用途:
ローターと同時交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ローターが減ったため、一緒に交換しました。
純正からの交換ですが、特にフィーリングが変わることなく機能しています。町乗りには十分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
3人が参考にしています
2022-10-21

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする