※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認下さい)

ディスクパッド シム付

(19件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット メーカートヨタ 主な使用車種ハイエースW2000 、 ハイエース2400ロングDSL 、ハイエース2400DSL 、ハイエース 2800 トラック ロングDSL 、トヨエース G15 3000 ロング DSL 、トヨエース G15 2800 DSL、トヨエース G15 2000 ロング、トヨエース G15 2000 、トヨエース 5300 LPG、トヨエース 3000 ルートバン 、トヨエース 3000 DSL 、トヨエース 3000 DLS ターボ、トヨエース 2000 ロング、デュトロ 2800 DSL 、ダイナ150 2800 ロングDSL 、ダイナ 5300 LPG 、ダイナ 3000 ロング ターボ、ダイナ 3000 ロング ターボ、ダイナ 3000 DSL ターボ 、 ダイナ 2500 DSL ターボ 、クイックデリバリー 100 2800 注文コード84920046 品番S2064-02
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はメーカー・主な使用車種など20種類から選べます 他の種類を見る

「クリップ」=使いまわしのシムではなく、シムも同時新品交換&グリス塗布(基本常識的な作業)で鳴きの原因となる可能性を激減させる。 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。

主な適合純正品番04465-25040、04465-25090 メーカートヨタ 主な使用車種ハイエースW2000 、 ハイエース2400ロングDSL 、ハイエース2400DSL 、ハイエース 2800 トラック ロングDSL 、トヨエース G15 3000 ロング DSL 、トヨエース G15 2800 DSL、トヨエース G15 2000 ロング、トヨエース G15 2000 、トヨエース 5300 LPG、トヨエース 3000 ルートバン 、トヨエース 3000 DSL 、トヨエース 3000 DLS ターボ、トヨエース 2000 ロング、デュトロ 2800 DSL 、ダイナ150 2800 ロングDSL 、ダイナ 5300 LPG 、ダイナ 3000 ロング ターボ、ダイナ 3000 ロング ターボ、ダイナ 3000 DSL ターボ 、 ダイナ 2500 DSL ターボ 、クイックデリバリー 100 2800 付属品インジゲーター(モニター) 幅(mm)145.5 厚さ(mm)15.5 高さ(mm)55.5 適合部位フロント用 シムクリップオン
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。</em>

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84920055
2025-12-15
用途:
自家用車に使用
サービス業

プラドに使用しています。シム付きなので付け替え不要なのは有難いところ、摩耗限度を示すウェアインジケーターが無いですが効き目はかなり良いパッドだと思います。

2025-04-29
用途:
パッド交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ワゴンRのパッド交換に使用しました。 シム付きで値段も安くて良いです。
ダストも少ないし色も薄いので汚れが少なく感じます。

1人が参考にしています
2024-11-06
用途:
シム付きとの明記がたすかる

時々、シムが激しく劣化している場合があり、追加でシムだけ購入しようとも、
純正品のセットでしか購入できない場合も多い。
このようにシムつきと明確に書かれていると、購入時に安心できる。

1人が参考にしています
対象商品:
44784557
2024-10-14
用途:
メンテナンス時

MKカシヤマを いつも つかって います しかりした 部品だと 思います。

1人が参考にしています
対象商品:
84920064
2024-02-04
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

雪国なのでリャブレーキのシムは、よくサビるのでシム付きは、大変助かります。納期がもう少し早くなればいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
44784557
2023-08-21
用途:
ブレーキパットの交換
その他業種

ブレーキパットのシムは、交換する前についていなかったのですが、MKカシヤマさんの商品には最初からシム付きでの販売でとてもよかった。家族で2台車を所有していますが、もう一つの車両用にもシム付きの商品を買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
44784557
2023-06-14
用途:
軽自動車のブレーキ整備に使用しました、
個人のお客様

以前、ブレーキの整備で本来、付いているシム等
が従前の整備で取り外されていてシム不足で
整備が止まった事が有りましたので今回はシム付き
の当製品を購入しました。
新品のシムに交換出来る気分的な良さと部品不足
の不安解消の為にはとても良いと思いました。
ブレーキの性能も純正と殆ど変わりなく良いと
感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
44784557
2023-03-20
用途:
車の修理時に

シムもついているので良いと思う。安く購入できて有難い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする