龍宝丸
龍宝丸の 料理道具
龍宝丸の 包丁・ナイフ・砥石
龍宝丸の 砥石・包丁差し
本格派 ダイヤモンドシャープナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84920867
品番
1053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
荒研ぎも仕上げもこれ一本でOK!
1:先端で細かいところまで研げる!4役こなせるダイヤモンドやすり!
2:握りやすく作業しやすいグリップハンドル!
台所の包丁差しに包丁と一緒に!
刃長(mm)
150
用途
かま・ナタ・はさみ・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・ステンレス包丁・一般包丁・出刃包丁・セラミック包丁等の刃研ぎに。
仕様
表面:平面・曲面(荒研ぎ用)/裏面:平面・曲面(仕上げ用)
全長(mm)
255
刃幅(mm)
20
アズワン品番
64-9645-57
注意
※やすりを刃に対して垂直に当てないでください。刃こぼれ、ダイヤモンド砥粒の剥離の原因になります。