F-1 フューエルワン

(728件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード84922102 品番F101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥2,376
販売価格(税別)
2,160
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。
燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。

用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
注意
※燃料20〜60Lに1本を使用。燃料が20L未満の場合は1%を超えないように添加してください。外観にキズやへこみがあることがあります。
※2023年9月以降フューエルワンはリニューアルいたします。今後さらに伸びていくことが予想される燃費による保管期間の長期化に対応させるため、酸化劣化防止性能(フューエルスタビライザー)を強化し、それに伴い商品パッケージも変更になります。画像と異なる商品が届く場合もございますが、品質に変更はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 728
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
古い車のエンジン復活
その他業種

平成元年式ホンダCR-X(EF7)に使用しました。
ガソリンタンクにフュエール1を投入後、アイドリング不調が徐々に改善してきました。
『古い車には2回連続使用が効果的』と謳われていたので、続けて使用してみたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
84922102
2025-12-25
用途:
社用車のメンテナンス
運輸・通信業

走行距離の多い社用車2台のメンテナンスで使用しました。定期的な使用で、安心して業務に取り組めます。

2人が参考にしています
対象商品:
84922102
2026-01-19
用途:
燃料室のカーボン除去
製造業

速攻性があり燃費向上やレスポンスが改善された感じがありアクセルが軽くなった感じがします。

対象商品:
84922102
2025-12-10
用途:
社用車メンテナンスに

過走行の社用車の95Lタンクに2本一度に入れました。
改良品になって内容量が減りましたが、インテークバルブのデポジットに効果があると記載してあるだけあって体感出来ました。

2025-12-01
用途:
カーメンテナンス

いつも使用しています。走行距離の長い営業車はエンジンの吹け上りが良くなった感じです。エンジンをオーバーホール等に開けたときに必ず違いが分かると商品だと思います。

対象商品:
84922102
2025-12-13
用途:
スバルCB18エンジンに5,000km毎に入れています。オイル交換直前にフューエルワンを。交換直後にフューエルツーを入れています。
その他業種

何も体感できませんがエンジンのためになると信じてこれからも入れ続けます。

2025-11-26
用途:
Zのメンテナンス
製造業

古いZのメンテナンスで何年かに数回使用しています。効果はどうかわかりませんが、定期仕様しています。

2026-02-13
用途:
デポジット除去
自動車・二輪車・自転車関連業

走行距離の多い車両は どことなく不調、燃費も悪くなる感じ そこでフューエルワン使用してみて なんかパワー感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする