太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の FA用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 可動用ケーブル
多関節ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(40m)
線心数
3c
注文コード
84922942
品番
EXT-3D/CL3X/2586 600V LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
線心数・内容量
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。
ケーブルベア配線にも使用可能。
導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。
シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。
線心数
3c
導体外径(Φmm)
1.64
許容電流(A)
17
AWG
16
絶縁体厚さ(mm)
0.3
概算質量(kg/km)
75
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
13.9以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
100以上
シース厚(mm)
0.9
導体構成(本/mm)
266/0.08
絶縁体外径(mm)
2.24
シース外径(Φmm)
6.7
耐電圧(V/min)
2000
注意
※線心数表記+1Cの場合、AWG14の(Y/G)ア-ス線入りとなります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表