ウエダ製作所
ウエダ製作所の 鉈
ウエダ製作所の 片刃
収穫カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84935506
品番
A-153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
収穫した野菜の切り落としにとても便利です。
下の台にスチール板を使用しているので、丸洗いOK。
押切としても使用できます。
刃渡り(mm)
265
用途
園芸・収穫用。
寸法(mm)
台:240×450
材質(刃)
ステンレス刃物鋼