A-151 最高級自動押切器 超スライドカッター ウエダ製作所 84935567

最高級自動押切器 超スライドカッター

(1件のレビュー)
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84935567
品番
A-151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

刃の部分が65mmもスライドし(刃物の下部に戸車を使用)、上部には滑り止めのギザギザが付いているため、
カットする品物が滑らず、切り口をかるく綺麗に切ることができます。

用途
菊・チューリップ・バラ・切り花・薬草・正月の若松・昆布・ワカメなどのカットに最適。
寸法(mm)
台:240×450
材質(刃)
ステンレス刃物鋼(最高級ステンレス三層鋼)
刃渡り(mm)
265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: こんぶカッターとして

良く切れ、良かったです。
まだ使いはじめなので頻度や年度を重ねてどうなるかわかりませんが期待をこめて。
なかなか大きめの刃なので怪我は気を付けたいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする