黒20 フリーステー TANNER 84937922 黒20 フリーステー TANNER 84937922 黒20 フリーステー TANNER 84937922 黒20 フリーステー TANNER 84937922

フリーステー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84937922 品番黒20
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。

材質熱間圧延鋼板 付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個) 耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※耐荷重は2本当たりの数値です。また、壁面への取付方法や取付ピッチによっても変わってくる事がありますので参考値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84937922
2020-12-16
用途:
サンバイザーの金具として
農・林・水産業

トラクターに特大サンバイザーを付けるため、可動する金具を探していたらこの商品にたどり着きました。本来は角度を決めたらボルトで固定するのでしょうが、意外と動かすときに抵抗があるので変則的な使い方も出来そうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする