※商品画像
TANNER
TANNERの 建具金物
TANNERの ドア・扉金物
TANNERの ドア・扉金物関連商品
ディスクシリンダー式キーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
80本用
注文コード
84938087
品番
FB‐80
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ディスクシリンダー方式の普及型キーボックスです。
外せて持ち運べるキーハンガー仕様で、落ちない名刺ホルダー、整理に便利な整理カードと名刺ホルダー仕様。
色
メタリックブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×536×55
仕様
80本用
付属品
ディスクシリンダーキー×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
注意
※名札(キーホルダー)は付属しております。