RPL8146H-75MM 高さ調整可能スロープ 段差解消 Ruedamann 84938694

RPL8146H-75MM 高さ調整可能スロープ 段差解消 Ruedamann 84938694
RPL8146H-75MM 高さ調整可能スロープ 段差解消 Ruedamann 84938694
RPL8146H-75MM 高さ調整可能スロープ 段差解消 Ruedamann 84938694
RPL8146H-75MM 高さ調整可能スロープ 段差解消 Ruedamann 84938694
RPL8146H-75MM 高さ調整可能スロープ 段差解消 Ruedamann 84938694
RPL8146H-75MM 高さ調整可能スロープ 段差解消 Ruedamann 84938694
RPL8146H-75MM 高さ調整可能スロープ 段差解消 Ruedamann 84938694

高さ調整可能スロープ 段差解消

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(cm)推薦使用高さ:7.5
内容量1セット注文コード84938694品番RPL8146H-75MM
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

PP素材で、靭性と強度が強く、耐荷重は1400kgに達します。
必要に応じて組み立てて幅81cmのスロープとして使用することも、分解して幅40.5cmのスロープ2本として使用することもできます。また、使用高さに応じて組み合わせまたは分解できます。
ハニカム穴の滑り止め設計により、滑りにくく、斜面はより緩やかで安全になります。
表面のパターンの設計で、雨水が溜まらなくて、摩擦とトラクションにより滑り止め効果があります。
ネジと裏面のテープで固定できます。

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ適合手押し車、二輪車、四輪車、車椅子スロープ材質プラスチック (PP)幅(mm)810質量(kg)3.6グレー高さ(mm)75奥行(mm)465内容1セット耐荷重(kg)1400高さ(cm)推薦使用高さ:7.5
注意
※ネジは含まれていないため、自分で購入する必要があります。
※製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重1400KGを超えなようにご注意ください。
※障害物なし、平らな平面で使用する場合に限り、耐荷重1400KGまで耐えられます。
※段差の高さに合わせて適切な長さの製品を選んで頂き、スロープの最大利用高さを超えないでください。
※破損等の異常が現れた場合は直ちに使用を中止してください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※怪我をする可能性がありますから、子供を遊ばせる遊具として使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 事務所入り口の段差
有限会社渡辺自動車自動車・二輪車・自転車関連業

高さはちょうど良かったのですが、もう少しスロープが緩やかだと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする