正面
SOFT99
SOFT99の 接着剤
SOFT99の 建築用
SOFT99の タイル/カーペット用
タイル目地剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(65g)
注文コード
84940162
品番
20516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ねり状タイプで手軽に使え、まっ白な硬い目地に仕上がります。防カビタイプで長期間カビによる変色を防ぎます。約7mm幅(チューブ口径)で充填した場合、約1.4m使用可能。
材質
主成分:アクリル樹脂、充填剤、防カビ剤
キャップ:ポリプロピレン
チューブ:アルミ
用途
ひび割れや欠けを簡単補修!
幅(mm)
38
高さ(mm)
128
奥行(mm)
22
内容量(g)
65
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
注意
※浴槽や浴室床等、常時水のかかる箇所には使用しないでください。(防水スキマ充填剤を使用してください。)完全に硬化するまで(約24時間)水がかからないようにしてください。手や衣服、使用後の用具類についた目地剤は乾かないうちに水洗いして落としてください。