FSB-10-254-U 三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル 84956104

三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)10漏洩電流12mAmax/適用なし、1.5mAmax/適用なし注文コード84956104品番FSB-10-254-U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐飽和性能向上
設置面積少スペース
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)

定格電圧(V)三相三線式500定格電流(A)10質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60コンデンサ容量(μF)CY1:0.033CY2:0.22使用温度(℃)-40~85漏洩電流12mAmax/適用なし、1.5mAmax/適用なし外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240直流抵抗(max)100mΩ絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする