三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 漏洩電流3.5mA/7.0mAmax、0.5mA/1.0mAmax 注文コード84956226 品番FSB-20-104-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は定格電流・漏洩電流など48種類から選べます 他の種類を見る

耐飽和性能向上
設置面積少スペース
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)

定格電圧(V)三相三線式500 定格電流(A)20 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 コンデンサ容量(μF)CY1:0.033,CY2:0.068 使用温度(℃)-40〜85 漏洩電流3.5mA/7.0mAmax、0.5mA/1.0mAmax 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240 直流抵抗(max)38mΩ 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)DC2,800 使用湿度(%RH)20〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする