定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)[50/60Hz]定格電流(A)20仕様-質量(g)620(max)タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプ周波数(Hz)50/60シリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)-絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)22000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)1/2(max)