TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
D-1200D 2列型 高電圧タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
注文コード
84959577
品番
1-1827876-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
形状
アングル
タイプ
基盤取付タブ・ヘッダー水平タイプ
定格電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
Max5
色
黒
種類
角型
表面処理
金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤレンジマーク
L
結線方法
基板実装
動作電圧(V)
AC/DC250