曜日別特売

導電性接着剤 SX-ECA48

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1本(135mL)
内容量1本(135mL)注文コード84960916品番SX-ECA48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥328,900
販売価格(税別)
299,000

低温硬化形フレキシブル導電性接着剤は、従来にない低温の硬化条件で優れた「導電性」、「接着性」を発現し、さらに「フレキシブル性」を合わせ持つため振動やヒートショックなどに対し優れた耐久性を有する接着剤です。
材料の形状や性質がめまぐるしく変化していく電子部品界の接合作業において、要を担う接着剤です。
室温での硬化が可能(硬化エネルギー低減、基材への影響小)で、加温により硬化促進が可能。
幅広い温度域での非常に低い弾性率による、フレキシブル基材への高い追従性。
多くの熱膨張係数が異なる基材間で、良好な接着性と、優れたヒートサイクル性を有することによる高い接着耐久性。
極めて少ないハロゲン含有量のため、様々な環境下でも優れた絶縁抵抗と導体抵抗を維持。(実測値10ppm以下)

適合RoHS適合品タイプ1液形弾性接着剤主成分アクリル変成特殊ポリマー体積抵抗率(Ωcm)1.5×10-3密度(g/cm3)3.1指触乾燥時間(分)5外観銀色ペースト熱伝導率(W/mk)2.6粘度(23℃)(Pa・s[P])350線膨張係数190ppm/K剪断接着強さ(N/mm2)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類弾性率(MPa)225主なワークパーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅への配送は不可です。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84960907
2019-09-11
用途: フレキシブル配線用途
教育・研究機関

製造日から半年が使用期限だそうです。その後は接着剤の分離が進んで、塗っても導電性が得られなくなるので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする