用途コンデンサ・コイルなどの回路基盤の固定、電源の絶縁シールなど
タイプ1液形弾性接着剤
容量(g)200
破断伸度(%)50
使用時間(分)指触乾燥時間:7
主成分主アクリル変成シリコーン樹脂成分
形態チューブ
密度(g/cm3)1.58
外観白色ペースト
引張剪断強度(N/mm2)3.1
T型剥離強度(N/mm)1.1
粘度(Pa・s)82.0(23℃時)
誘電率6(100Hz)
誘電正接0.3(100Hz)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
破断強度(N/mm2)3.6
主なワークパーツ