新考社
新考社の キッチン・調理用品
新考社の スライサー・削り/おろし/ジューサー
新考社の おろし金
ザ おろし 白色
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84962142
品番
3213
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
おろし金には特殊加工を施したステンレス刃を使用。各穴交互に5本づつ2組つけられた刃は、野菜をすりおろすのに最も適切な角度(目立て角度:中央部45°、両サイド44°、両端43°)に調整している。
材質
刃部:ステンレススチール(クローム18%) 受け皿:ポリプロピレン 底部:エラストマー
用途
今までにない軽快感。決め手は刃の並びと角度。
質量(g)
1120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.6×18.5×6.0