ステンレス・レードル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84962587 品番12335370101
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

料理を楽しく、手早く、美しくするイタリアンエレガンスあふれるキッチンツール。

材質ステンレススチール 用途料理を楽しく、手早く、美しくするイタリアンエレガンスあふれるキッチンツール。 質量(g)150 幅(cm)9.3cm 全長(cm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする