ラゴスティーナ
ラゴスティーナの キッチン・調理用品
ラゴスティーナの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ラゴスティーナの ターナー・ビーター
ステンレス・ターナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84962605
品番
12335400100
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
料理を楽しく、手早く、美しくするイタリアンエレガンスあふれるキッチンツール。
材質
ステンレススチール
用途
料理を楽しく、手早く、美しくするイタリアンエレガンスあふれるキッチンツール。
質量(g)
120
幅(cm)
7.3cm
全長(cm)
34