ラゴスティーナ
ラゴスティーナの キッチン・調理用品
ラゴスティーナの スライサー・削り/おろし/ジューサー
ラゴスティーナの おろし金
グレーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84962648
品番
12335120115
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
料理を楽しく、手早く、美しくするイタリアンエレガンスあふれるキッチンツール。
材質
ステンレススチール
用途
料理を楽しく、手早く、美しくするイタリアンエレガンスあふれるキッチンツール。
質量(g)
100
幅(cm)
5.6cm
全長(cm)
26.7