※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
オープンラチェットレンチ(ストレートタイプ)
RCW24
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
333
298
¥2,998
333
¥3,398
345
¥4,198
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84963113
品番
RCW24
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。
めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
全長(mm)
333
材質
特殊合金鋼
質量(g)
570
呼び
24
仕上
クロームメッキ