※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
オープンラチェットレンチ(ストレートタイプ)
RCW27
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
345
298
333
345
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84963122
品番
RCW27
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。
めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
全長(mm)
345
材質
特殊合金鋼
質量(g)
700
呼び
27
仕上
クロームメッキ