ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 重さ/力学
上皿てんびん(ステンレス組分銅付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84965536
品番
US-200N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,200
販売価格(税別)
¥
22,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
板分銅g表示、小さい物質、細かい物質の重さを量る他、物の重さの基本的な量り方の学習に使用します。
材質
本体:金属製台、ひょう量皿:プラスチック製、組分銅:ステンレス製、プラスチックケ-ス入り
最小表示(g)
0.2
最大計量(g)
200
皿径(Φmm)
80