上ざら電子てんびん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84968153 品番PL1501-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

生徒にも簡単に使える高精度電子てんびんです。ラフな取扱いにも耐える堅牢な設計です。多彩なモードが選択が可能です。個数計量、%計量、ダイナミック計量、+/-重量チェック、係数換算値表示。

寸法(mm)194×225×67 質量(kg)1.3 電源ACアダプタ-(付属)、単3電池4個(別売り) ひょう量(g)1510 最小表示(g)0.1 ひょう量皿(mm)160 インターフェイスRS-232C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする