曜日別特売
KRB-1206 TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワン 84979739

KRB-1206 TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワン 84979739
KRB-1206 TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワン 84979739
KRB-1206 TEFEN PP ネジ継手 ブッシング アズワン 84979739

TEFEN PP ネジ継手 ブッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番67-3082-92
内容量1個注文コード84979739品番KRB-1206
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用

アズワン品番
67-3082-92
仕様
●サイズ:R1/2(15A)×Rc1/8(6A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:4℃~90℃(凍結無き事)●色:黒●適合規格:RoHS2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする