04401 GRIDフォームローラー TRIGGERPOINT 84982654

04401 GRIDフォームローラー TRIGGERPOINT 84982654
04401 GRIDフォームローラー TRIGGERPOINT 84982654
04401 GRIDフォームローラー TRIGGERPOINT 84982654
04401 GRIDフォームローラー TRIGGERPOINT 84982654
04401 GRIDフォームローラー TRIGGERPOINT 84982654
04401 GRIDフォームローラー TRIGGERPOINT 84982654
04401 GRIDフォームローラー TRIGGERPOINT 84982654
04401 GRIDフォームローラー TRIGGERPOINT 84982654

GRIDフォームローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84982654品番04401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,450

マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特許構造により、効果的に筋膜リリースができます。、グリッドフォームローラーを正しく使用すると、▼1.筋肉外部・内部の筋膜がほぐれ筋肉の柔軟性が高まります。、▼2.関節の可動域が広がり動きがスムーズになります。、▼3.毛細血管への刺激により血行が良くなり、老廃物を押し流し疲労回復を促進します。

仕様●サイズ:直径14×長さ33cm●重さ:604g●材質:EVA、ABS●カラー:ブラックアズワン品番67-3090-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする