商品レビューを投稿する内容量1巻仕様●材質:シート部/ ポリエステルクロス入りPVCシート、ホックボタン部/ POM●色:灰●使用温度範囲:-5~85℃●抱合径D:30.0mm●全長:25m注文コード85007145品番HB-30G-25
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥10,558販売価格(税別)
ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブです。、合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。、ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。