曜日別特売
D-106KG スポンジ付きステッカー【D-10KG】 デンカエレクトロン 85007258

D-106KG スポンジ付きステッカー【D-10KG】 デンカエレクトロン 85007258
D-106KG スポンジ付きステッカー【D-10KG】 デンカエレクトロン 85007258
D-106KG スポンジ付きステッカー【D-10KG】 デンカエレクトロン 85007258

スポンジ付きステッカー【D-10KG】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)仕様●材質:金属部/めっき鋼板、クッション部/発泡絶縁体●色:黒●W:25.0mm●H:15.0mm●アーム長:38.0mm注文コード85007258品番D-106KG
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

光ケーブルに適したクランプです。、スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかりと固定します。、スポンジステッカーは灰色一色のため汚れも目立たず、貼り付け個所になじみます。、日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。、専用箱に入っており、使用しやすい作りになっております。、コードの固定が容易な粘着式留金具で高い保持力となります。

仕様●材質:金属部/めっき鋼板、クッション部/発泡絶縁体●色:黒●W:25.0mm●H:15.0mm●アーム長:38.0mmアズワン品番67-3119-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする