武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
ロータリーエンコーダ 2.16パルス A-2160シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85016945
品番
A-2160
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
仕様
●軸内径:Φ12●パルス数:2.16●電源電圧:DC4.5〜26V●出力信号相:A、B相●出力方式:電圧出力(コンプリメンタリ)●許容回転数:200min−1●起動トルク:50×10−3N・m●伝送距離:15m以下●出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)
アズワン品番
67-3165-21