※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
商品レビューを投稿する
内容量1個
極数28
コンタクト形状ソケット(メス)
シェルサイズ25
注文コード85044279
品番WEBSP2528F-3-D(R1)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど72種類から選べます
他の種類を見る
嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。
小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。
JMシリーズと同じインサート配列を有しています。
5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。
容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。
各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
防水性 嵌合状態でIP67以上
RoHS2適合品