※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

WEBSP2528M-1-D(R1) WEBシリーズ直型プラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 85044620 WEBSP2528M-1-D(R1) WEBシリーズ直型プラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 85044620

WEBシリーズ直型プラグ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数28 コンタクト形状ピン(オス) シェルサイズ25 注文コード85044620 品番WEBSP2528M-1-D(R1)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど72種類から選べます 他の種類を見る

嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。

小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。

JMシリーズと同じインサート配列を有しています。

5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。

容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。

各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。

防水性 嵌合状態でIP67以上

RoHS2適合品

用途
WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に
開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。
径(Φmm)(コンタクト径)1〜24芯:1.0、A〜D:1.6 極数28 定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350 定格電流(A)(1〜24)5/コンタクト、(A〜D)10/コンタクト 適合ケーブル外径(Φmm)12.5〜16.0 適合電線(1〜24)導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下 (A〜D)導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下 シェルサイズ25 コンタクト形状ピン(オス) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする