バリエーション

SMPM25-5P メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ 杉原産業 85048427 SMPM25-5P メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ 杉原産業 85048427 SMPM25-5P メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ 杉原産業 85048427

メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 直径(Φmm)25 注文コード85048427 品番SMPM25-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,620
この商品は直径など12種類から選べます 他の種類を見る

非常に強力なネオジム磁石を使用したPINマグネットです。
高級感のあるニッケルメッキ仕上げです。
12Φ、16Φ、20Φ、25Φの4種類のサイズをご用意しました。
1個、5個、10個入りの3種類があります。
カラー樹脂タイプの別シリーズもございます。

シルバー 直径(Φmm)25 高さ(mm)30 保持枚数35 入数(個)5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力
注意
※保持枚数はホワイトボードにA4コピー用紙を保持できる最大枚数です。

※吸着対象面に左右されるため保持枚数は参考の値とさせていただきます。

※実際の取付け場所でご確認の上、余裕を持ってご使用ください。

※強力な磁石を使用しておりますので皮膚の挟み込み等にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする